DÄTWYLER - Verbindungs-Anschlussdose E30-E90 175x150x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301393
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910193039
Sonepar Artikelnummer
120649458
Hersteller Artikelnummer
301393
Hersteller Typ
VAD3 6x6 PE E30/E90
Hersteller Artikel Nr.:
301393
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Verbindungs- oder Anschlussdose nach DIN 4102-12 mit vormontierter Klemmleiste mit Einfachklemmen 6x KR6 + 2x PE 16mm² und Befestigungslaschen. KR6: 4 Leiter bis 2,5mm² oder 2 Leiter bis 6mm² Anwendungsbeispiele: Sicherheitsbeleuchtung, 1-polige Absicherung mit optionalem Sicherungselement bis 6 mm², z.B. Tunnelanwendung.