Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - WUM 300 E90 200x470x185mm für Profilschiene Breite 300mm

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - WUM 300 E90 200x470x185mm für Profilschiene Breite 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13012750ZY

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

40393910217223

Sonepar Artikelnummer

120165591

Hersteller Artikelnummer

13012750ZY

Hersteller Typ

WUM 300 E90 200X470X185 MM

Hersteller Artikel Nr.:

13012750ZY

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Kantenclip

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Ja

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

68069000

Gewicht:

5.000 kg

Wirksame Unterstützungs-Maßnahme nach DIN 4102-12 bei vertikaler Verlegung von Dätwyler Sicherheitskabeln mit integriertem Funktionserhalt auf Profilschienen 2970 SLD. Eine mäanderförmige Kabelverlegung entfällt bei Einsatz der WUM (Abstand: bis zu 3,5 m). Die WUM wird im Abstand von bis zu 3,5 m über die Kabelverlegung mit Bügelschelle an C-Profilschiene übergestülpt. Die Befestigung erfolgt mittels Gleitmuttern und Gewindestäben an der C-Profilschiene. Die Hohlräume weden mit Mineralwolle ausgefüllt. Die Kabeleinführung und die Rückseite der WUM werden mit Brandschutzspachtel abgedichtet. Die WUM schützt das Sicherheitskabel mit integriertem Funktionserhalt im Bereich der Schellenbefestigung und stützt damit die vertikale Kabelanlage im Brandfall.