DEFA - 105380 Arc Pole 1050 with plate short Single/Double Verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142673
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7030459990464
Sonepar Artikelnummer
120934650
Hersteller Artikelnummer
142673
Hersteller Typ
BAI142673
Hersteller Artikel Nr.:
142673
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1050 mm
Breite:
358 mm
Höhe/Tiefe:
1050 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
8.710 kg


