DEFA - 105515 Arc Pole 1050 with plate short Single/Double Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEFA105515
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7030459990426
Sonepar Artikelnummer
120939526
Hersteller Artikelnummer
DEFA105515
Hersteller Typ
BAIDEFA105515
Hersteller Artikel Nr.:
DEFA105515
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1050 mm
Breite:
358 mm
Höhe/Tiefe:
1050 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
8.710 kg


