DEFA - 106819 Ring Protect 002 Oval White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142284
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7323201068192
Sonepar Artikelnummer
120934351
Hersteller Artikelnummer
142284
Hersteller Typ
BAI142284
Hersteller Artikel Nr.:
142284
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
314 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.280 kg


