DEFA - 122108 Diffuser 2.0 Protect and Neptune Round Opal PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144561
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7323201221085
Sonepar Artikelnummer
120936292
Hersteller Artikelnummer
144561
Hersteller Typ
BAI144561
Hersteller Artikel Nr.:
144561
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
215 mm
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.194 kg


