DEFA - Arc Bodenanker Verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEFA105460
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7042289990163
Sonepar Artikelnummer
120939525
Hersteller Artikelnummer
DEFA105460
Hersteller Typ
BAIDEFA105460
Hersteller Artikel Nr.:
DEFA105460
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
700 mm
Breite:
358 mm
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Durchmesser:
358 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
7.060 kg


