DEFA - Diffuser Protect and Neptune 001 High Opal PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEFA105178
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7323201051781
Sonepar Artikelnummer
120939520
Hersteller Artikelnummer
DEFA105178
Hersteller Typ
BAIDEFA105178
Hersteller Artikel Nr.:
DEFA105178
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
215 mm
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
96 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.241 kg


