DEFA - Diffuser Protect and Neptune 002 High Opal PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEFA105217
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7323201052177
Sonepar Artikelnummer
120939521
Hersteller Artikelnummer
DEFA105217
Hersteller Typ
BAIDEFA105217
Hersteller Artikel Nr.:
DEFA105217
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Ja
Reflektor gelocht:
Ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Breite:
253 mm
Höhe/Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.684 kg


