DEFA - Screw M4x20 A2 Snake Eye

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEFA105255
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Länge - 19.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681373347
Sonepar Artikelnummer
120939523
Hersteller Artikelnummer
DEFA105255
Hersteller Typ
BAIDEFA105255
Hersteller Artikel Nr.:
DEFA105255
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge:
19.5 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
2 Löcher
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A-70)
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.011 kg


