DEFA - Snake Eye Set M4 Bit And 4X M4 Screw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEFA99937353
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681373538
Sonepar Artikelnummer
120939553
Hersteller Artikelnummer
DEFA99937353
Hersteller Typ
BAIDEFA99937353
Hersteller Artikel Nr.:
DEFA99937353
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge:
20 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
2 Löcher
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.027 kg


