Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - 10A Durchgangsprüfer HT EQUITEST

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - 10A Durchgangsprüfer HT EQUITEST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 578321

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364538658

Sonepar Artikelnummer

121396677

Hersteller Artikelnummer

578321

Hersteller Typ

EQUITEST

Hersteller Artikel Nr.:

578321

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.400 kg

HT COMBI G3 Universal-VDE 0100 / VDE 0105, inklusive Zubehör, Funktion: Messgerät mit farbigem Touch Display und Hintergrundbeleuchtung, Messmöglichkeiten: Niederohmmessungen: Messbereich 0,001 .. 99,9 Ohm mit 200mA DC, Isolationsprüfung, Erdungsmessung, Spez. Erdwiderstand, Impedanzen, Fehlerstrommessung, RCD Test, Speicher: Kapazität für 999 Messungen in 3 editierbaren Ebenen, Abmessungen: 235 x 75 x 165 mm, Transport: Robuster Hartschalenkoffer