Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Abdeckrahmen 1-fach für NSM-Protector DELTA profil silber

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Abdeckrahmen 1-fach für NSM-Protector DELTA profil silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924338

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364071674

Sonepar Artikelnummer

120511119

Hersteller Artikelnummer

924338

Hersteller Typ

AR1 SI

Hersteller Artikel Nr.:

924338

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

Silber

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Ein-fach Abdeckrahmen in Silber für NSM-Protector aus der Serie DELTA profil zur sauberen Installation von Schaltelementen.