DEHN - Abdeckrahmen 1-fach für NSM-Protector DELTA profil titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924336
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364071681
Sonepar Artikelnummer
120040458
Hersteller Artikelnummer
924336
Hersteller Typ
AR1 TW
Hersteller Artikel Nr.:
924336
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


