DEHN - Abdeckscheibe K-braun H 5mm D 37mm f. Leitungs- u. Stangenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckscheibe
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364028166
Sonepar Artikelnummer
120013599
Hersteller Artikelnummer
276007
Hersteller Typ
AS 37 5 B7.5 UVS K BR
Hersteller Artikel Nr.:
276007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckscheibe
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


