DEHN - Abdeckscheibe NIRO H 5mm D 37mm f. Leitungs- u. Stangenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckscheibe
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364083318
Sonepar Artikelnummer
120015887
Hersteller Artikelnummer
276009
Hersteller Typ
AS 37 5 B8.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
276009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckscheibe
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.008 kg


