Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Abdecktuch B 1350 mm L 50 m f.NS-Schaltanlagen -1000V

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Abdecktuch B 1350 mm L 50 m f.NS-Schaltanlagen -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785465

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

  • Farbe - farblos

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364088733

Sonepar Artikelnummer

120112438

Hersteller Artikelnummer

785465

Hersteller Typ

ATK 135 50M NS

Hersteller Artikel Nr.:

785465

Werkstoff:

Kunststoff

Für Nennspannung bis:

1000 V

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39204390

Gewicht:

41.500 kg

Abdecktuch aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Länge: 50 m, Breite: 1350mm, Dicke: 0,5mm, Farbe: glasklar.