DEHN - Abdecktuch B 1400 mm L ..-10 m für NS-Schaltanlagen -1000 V EPDM-Elastomer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785472
Werkstoff - Kunststoff
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - rot
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087057
Sonepar Artikelnummer
120119151
Hersteller Artikelnummer
785472
Hersteller Typ
ATN 140 ..M NS
Hersteller Artikel Nr.:
785472
Werkstoff:
Kunststoff
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204390
Gewicht:
0.002 kg
Abdecktuch aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: beliebig bis 10 m, Breite: 1400mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot


