Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Abdeckung f. PA-Schiene NIRO m. 6 Anschlüssen

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472279

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckkappe

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364090972

Sonepar Artikelnummer

120015941

Hersteller Artikelnummer

472279

Hersteller Typ

AD PAS 6AP V2A

Hersteller Artikel Nr.:

472279

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckkappe

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.285 kg

Abdeckungen für PAS Industrie, zur Montage auf den Isolator (mit Abstandbolzen). Ausführung für 6 Anschlüsse.