Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Abdeckung NIRO mit Abstandsbolzen und Bezeichnungsschild f. PAS EX 1+5(7)AP..

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472412

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckkappe

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364470491

Sonepar Artikelnummer

121056117

Hersteller Artikelnummer

472412

Hersteller Typ

PAS EX AD 7 AP

Hersteller Artikel Nr.:

472412

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckkappe

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.364 kg

Abdeckung mit Abstandsbolzen und Bezeichnungsschild für PAS EX 1+5AP M10 V2A und PAS EX 7AP M10 V2A.