DEHN - Abgrenzeinheit DASD 45 LP 100 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923402
Ableitstrom transient (10/350 µs) - 75 kA
Ableitstrom transient (8/20 µs) - 100 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364442269
Sonepar Artikelnummer
120995867
Hersteller Artikelnummer
923402
Hersteller Typ
DASD 45 LP 100 T
Hersteller Artikel Nr.:
923402
Ableitstrom transient (10/350 µs):
75 kA
Ableitstrom transient (8/20 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
3.590 kg


