DEHN - Abschlussteil m. Steckkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766888
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abschlussteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125209
Sonepar Artikelnummer
120164393
Hersteller Artikelnummer
766888
Hersteller Typ
A STK
Hersteller Artikel Nr.:
766888
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abschlussteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
85 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg


