DEHN - Abschlussteil m. Steckkupplung u. Alu-Ringöse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766889
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abschlussteil
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 150 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125193
Sonepar Artikelnummer
120164394
Hersteller Artikelnummer
766889
Hersteller Typ
AR STK
Hersteller Artikel Nr.:
766889
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abschlussteil
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
150 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.172 kg


