DEHN - Abspannkloben für Rd 8mm NIRO mit 2 Befestigungsbohrung D 10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 241009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkappe
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364072985
Sonepar Artikelnummer
120024606
Hersteller Artikelnummer
241009
Hersteller Typ
ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
241009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Spannkappe
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.376 kg


