DEHN - Absperrbalken für Innen- u. AußenanlagenFarbe: rot / weiß, Länge: 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Absperrvorrichtung
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364539075
Sonepar Artikelnummer
121396682
Hersteller Artikelnummer
700080
Hersteller Typ
AB 32 46 RW K L1000
Hersteller Artikel Nr.:
700080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Absperrvorrichtung
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1000 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.830 kg


