DEHN - Absperrbalken für Innen- u. AußenanlagenFarbe: rot / weiß, Länge: 4500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700087
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Absperrvorrichtung
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 4500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364539617
Sonepar Artikelnummer
121396689
Hersteller Artikelnummer
700087
Hersteller Typ
AB 32 46 RW K L4500
Hersteller Artikel Nr.:
700087
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Absperrvorrichtung
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
4500 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
3.780 kg


