DEHN - Absperrbalken für Innen- u. AußenanlagenFarbe: rot / weiß, Länge: 5000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700088
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Absperrvorrichtung
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 5000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364539631
Sonepar Artikelnummer
121396690
Hersteller Artikelnummer
700088
Hersteller Typ
AB 32 46 RW K L5000
Hersteller Artikel Nr.:
700088
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Absperrvorrichtung
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
5000 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
3.750 kg


