DEHN - Absperrbalken für Innen- u. AußenanlagenFarbe: rot / weiß, Länge: 6000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700090
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Absperrvorrichtung
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364539655
Sonepar Artikelnummer
121396692
Hersteller Artikelnummer
700090
Hersteller Typ
AB 32 46 RW K L6000
Hersteller Artikel Nr.:
700090
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Absperrvorrichtung
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
6000 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
5.060 kg


