Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Absperrkette Secur Farbe rot/weiß Länge 10 m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Absperrkette Secur Farbe rot/weiß Länge 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700112

  • Ausführung - Absperrkette

  • Kettenglieddurchmesser - 5 mm

  • Gepunktet - Nein

  • Gestreift - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364502062

Sonepar Artikelnummer

121117330

Hersteller Artikelnummer

700112

Hersteller Typ

ASKT RTWS 10 M KST

Hersteller Artikel Nr.:

700112

Ausführung:

Absperrkette

Kettenglieddurchmesser:

5 mm

Gepunktet:

Nein

Gestreift:

Nein

Mit reflektierenden Streifen:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Farbe:

rot/weiß

Wegwerfausführung:

Nein

Gewicht:

0.6 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.660 kg

Kette (rot/weiß) als Ersatz für Kettenständer-Set. Geeignet für Innen- und Außenanlagen.