Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Absperrstab z. Arbeiten u. Spannung L 2200mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Absperrstab z. Arbeiten u. Spannung L 2200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785109

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 2200 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364098176

Sonepar Artikelnummer

120119124

Hersteller Artikelnummer

785109

Hersteller Typ

AS MS

Hersteller Artikel Nr.:

785109

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

2200 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.372 kg

Absperrstab teilbar, als sichtbare Arbeitsgrenze. Einzelteil für Reinigungsset MS.