Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Abstandhalter z. Trennstellen- kasten WDV-Sys. H 50-200mm K-grau

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 476053

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364219724

Sonepar Artikelnummer

120510620

Hersteller Artikelnummer

476053

Hersteller Typ

AH TSK WDVS 50.200 K

Hersteller Artikel Nr.:

476053

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.185 kg

Abstandshalter zu Trennstellenkasten für WDV-Systeme, keine Wärmebrücke (Styroporkern), kürzbar in 10 mm-Abstufungen von 50 - 200 mm zum Anpassen an die Dämmstoffstärke.