DEHN - Abstands-Spannungsprüfer HSA 194 110...420kV / 16,7Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767542
Nennspannung - 110 .. 420 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364086616
Sonepar Artikelnummer
120995811
Hersteller Artikelnummer
767542
Hersteller Typ
HSA194 110 420 16.7
Hersteller Artikel Nr.:
767542
Nennspannung:
110 .. 420 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
16.7 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
940 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
5.350 kg


