DEHN - Abstands-Spannungsprüfer HSA194 Un 110..420KV 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767541
Nennspannung - 110 .. 420 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115712
Sonepar Artikelnummer
120510926
Hersteller Artikelnummer
767541
Hersteller Typ
HSA194 110 420 STK
Hersteller Artikel Nr.:
767541
Nennspannung:
110 .. 420 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
940 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Freileitungen und Freiluftschaltanlagen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.200 kg


