DEHN - Abstands-Spannungsprüfer HSA205 Un 1..420kV 60Hz umschaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767547
Nennspannung - 1 .. 420 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158276
Sonepar Artikelnummer
120995812
Hersteller Artikelnummer
767547
Hersteller Typ
HSA205 U 1 420SN7608
Hersteller Artikel Nr.:
767547
Nennspannung:
1 .. 420 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
60 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
950 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.000 kg


