DEHN - Abstands-Spannungsprüfer-Set 110-132kV 16,7Hz Kat L für Freileitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767565
Nennspannung - 110 .. 132 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364143760
Sonepar Artikelnummer
120995813
Hersteller Artikelnummer
767565
Hersteller Typ
ASPS 110 132 16.7 L
Hersteller Artikel Nr.:
767565
Nennspannung:
110 .. 132 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
16.7 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
960 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Anwendung:
Bahnanlagen
Kategorie:
L
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
2.030 kg


