DEHN - Abstands-Spannungsprüferset 110-420kV 50Hz Kat. L für Freileitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767571
Nennspannung - 110 .. 420 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124967
Sonepar Artikelnummer
120164403
Hersteller Artikelnummer
767571
Hersteller Typ
ASPS 110 420 L
Hersteller Artikel Nr.:
767571
Nennspannung:
110 .. 420 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
960 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Freileitung
Kategorie:
L
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.992 kg


