DEHN - Abstands-Spannungsprüferset 110-420kV 50Hz Kat.S/L f.Freileit. u. Freiluftsch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767573
Nennspannung - 110 .. 420 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134270
Sonepar Artikelnummer
120164405
Hersteller Artikelnummer
767573
Hersteller Typ
ASPS 110 420 S L
Hersteller Artikel Nr.:
767573
Nennspannung:
110 .. 420 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1000 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Freileitungen und Freiluftschaltanlagen
Kategorie:
S/L
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
3.570 kg


