DEHN - Abstandshalter L 1000mm f. DEHNiso-Combi Stützrohre D 50/Maste D 100-150mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105364
Werkstoff des Leitungshalters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Länge - 1000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 50 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106048
Sonepar Artikelnummer
120189856
Hersteller Artikelnummer
105364
Hersteller Typ
AH D50 1000 D100.150 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105364
Werkstoff des Leitungshalters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Länge:
1000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.850 kg


