DEHN - Abstandshalter St/tZn gerade Ausführung L 280mm f. Rd 8-10mm Fl - 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364027893
Sonepar Artikelnummer
120013610
Hersteller Artikelnummer
290002
Hersteller Typ
AH FE RF
Hersteller Artikel Nr.:
290002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.089 kg


