DEHN - Abstandshalter St/tZn gewinkelt Ausfüh. L 300mm f. Rd 8-10mm Fl - 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364027909
Sonepar Artikelnummer
120013609
Hersteller Artikelnummer
290001
Hersteller Typ
AH FE RF V G
Hersteller Artikel Nr.:
290001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.326 kg


