Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Adapter f. Dachleitungshalter f. Rd 10mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 253023

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364022249

Sonepar Artikelnummer

120013576

Hersteller Artikelnummer

253023

Hersteller Typ

RLA 10 FB KF K SW

Hersteller Artikel Nr.:

253023

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Rundleitungsadapter zum Aufschnappen auf Dachleitungshalter Typ FB (Art.-Nr. 253 015) und KF (Art.-Nr. 253 030) für Rundleiter Ø10 mm, lose Leitungsführung. Adapter für Leitungen Rd 6 mm Art.-Nr. 253 022 auf Anfrage.