DEHN - Adapter f. Erdungsstangen SQ SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 130 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364051805
Sonepar Artikelnummer
120015181
Hersteller Artikelnummer
765001
Hersteller Typ
AD ES SQ SK
Hersteller Artikel Nr.:
765001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
130 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


