DEHN - Adapter f. Erdungsstangen SQ SQL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 185 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364156104
Sonepar Artikelnummer
120510901
Hersteller Artikelnummer
765006
Hersteller Typ
AD ES SQ SQL
Hersteller Artikel Nr.:
765006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
185 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.315 kg


