DEHN - Adapter f. Handhabeverlängerung m. STK f. Spindel / Querstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766313
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 275 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115040
Sonepar Artikelnummer
120164371
Hersteller Artikelnummer
766313
Hersteller Typ
AD HV STK SQ
Hersteller Artikel Nr.:
766313
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
275 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.413 kg


