DEHN - Adapter f. PHE4 m. Gewindebuchse M12 u. Steckkupplung D 30mm L 410mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 783930
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364292451
Sonepar Artikelnummer
120995835
Hersteller Artikelnummer
783930
Hersteller Typ
AD PHE4 STK 410
Hersteller Artikel Nr.:
783930
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
410 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.265 kg


