DEHN - Adapter für E+K Patronen teilisoliert mit M10 Anschlussgewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - Messing
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364353138
Sonepar Artikelnummer
120567215
Hersteller Artikelnummer
745022
Hersteller Typ
AD EP TI M10
Hersteller Artikel Nr.:
745022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Messing
Gesamtlänge:
100 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg


