DEHN - Adapter m. Flachbuchse 18x7mm u. Steck- kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766321
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129528
Sonepar Artikelnummer
121161707
Hersteller Artikelnummer
766321
Hersteller Typ
AD FB18 7 STK SN7007
Hersteller Artikel Nr.:
766321
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
345 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.227 kg


