DEHN - Adapter m. Gewindebuchse M12 u. Steckkupplung D 30mm L 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766352
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136069
Sonepar Artikelnummer
120301410
Hersteller Artikelnummer
766352
Hersteller Typ
AD M12 STK 30 350
Hersteller Artikel Nr.:
766352
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
350 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.250 kg


