DEHN - Adapter m. Zahnkupplung D 25mm L 200mm f. Isolierstange z. Reinigungskopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766055
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125063
Sonepar Artikelnummer
120164356
Hersteller Artikelnummer
766055
Hersteller Typ
AD ZK 25 200
Hersteller Artikel Nr.:
766055
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
200 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.120 kg


