DEHN - Adapter m. Zahnkupplung für 3M Animal Guard L 170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766059
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364378681
Sonepar Artikelnummer
120995796
Hersteller Artikelnummer
766059
Hersteller Typ
AD ZK 3M 170
Hersteller Artikel Nr.:
766059
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
170 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.110 kg


